NU424-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU424-XL-M1
Rubix:260424040008
fabricante:0167406700000
EAN:4012801972116
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU424-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto30800 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r840000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr850000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4367,02 Sin IVA
/ unidad
5284,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días