Referencias
FAG:NUP240-E-M1-C3
Rubix:270240043008
fabricante:0192544900030
EAN:4012801336840


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NUP240M.C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28300 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4827,60 € Sin IVA
/ unidad
5841,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días