NJ2319-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2319-E-XL-M1-C3
Rubix:232319053008
fabricante:0192262500030
EAN:4012801382571
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2319-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x200x200 mm
Peso neto10300 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r580000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1425,42 Sin IVA
/ unidad
1724,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días