NU422-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU422-XL-M1
Rubix:798401125000
fabricante:0390269490000
EAN:4012802357066
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU422-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto22400 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura65 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r660000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr680000 N
3733,69 Sin IVA
/ unidad
4517,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días