N 1016 G1C4

NTN - Rodamiento de rodillos cilíndricos - N1016G1C4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:N1016G1C4
Rubix:798128992000
EAN:4547359149500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : N 1016 G1C4


Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, flotante, separable, jaula de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x125x22 mm
Peso neto913 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialacero
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r90500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72500 N
324,22 Sin IVA
/ unidad
392,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días