NUP2204-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2204-E-XL-TVP2
Rubix:272204030008
fabricante:0192526250000
EAN:4012801180160
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2204-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto154 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38500 N
68,66 Sin IVA
/ unidad
83,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días