Referencias
FAG:NU309-E-XL-TVP2
Rubix:260309030008
fabricante:0167398500000
EAN:4012801022835


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NU309-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 893 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 99000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 116000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,18 € Sin IVA
/ unidad
149,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días