Referencias
FAG:N211-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:200211033008
fabricante:0933294820030
EAN:4054371383121


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : N211-E-XL-TVP2-C3>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 95000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 99000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,47 € Sin IVA
/ unidad
269,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días