NU2320-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2320-E-XL-TVP2
Rubix:798031009000
fabricante:0167393610000
EAN:4012801398435
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2320-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto12100 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r720000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr680000 N
1149,78 Sin IVA
/ unidad
1391,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días