NJ313-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ313-E-XL-TVP2
Rubix:230313030008
fabricante:0167364350000
EAN:4012801023658
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ313-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto2320 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r191000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr214000 N
248,62 Sin IVA
/ unidad
300,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días