NN3028-AS-M-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NN3028-AS-M-SP
Rubix:798136768000
fabricante:0192313420000
EAN:4012801581653
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3028-AS-M-SP


Rodamiento de rodillos cilíndricos NN..-AS-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, 0 bordes en anillo exterior (liso), tres bordes en anillo interior, forma constructiva NN

Información técnica


Atributos
Peso neto6230 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr300000 N
2373,47 € Sin IVA
/ unidad
2871,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días