Referencias
FAG:NU2234-E-XL-M1
Rubix:262234050008
fabricante:0167387720000
EAN:4012801234023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : NU2234-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1470 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1130000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3573,17 € Sin IVA
/ unidad
4323,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días