Referencias
FAG:NNU4926-S-M-SP
Rubix:798062973000
fabricante:0192329420000
EAN:4012801231978


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : NNU4926-S-M-SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S, casquillos de fricción, de dos hileras, desmontables, con jaula
Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU..-S-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, tres bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NNU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3830 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 385000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 188000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2006,33 € Sin IVA
/ unidad
2427,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días