N221-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N221-E-XL-M1
Rubix:798400976000
fabricante:0192177220000
EAN:4012801403245
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N221-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto4630 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr310000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,84 Sin IVA
/ unidad
1158,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días