NJ308-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ308-E-XL-TVP2
Rubix:230308030008
fabricante:0167361840000
EAN:4012801177016
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ308-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto674 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
104,52 Sin IVA
/ unidad
126,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días