Referencias
NSK:NU2215ETC3
Rubix:262215033002
fabricante:NU2215ETC3 N
EAN:00029176403125


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : NU 2215 ET C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,94 € Sin IVA
/ unidad
164,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días