NU213-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU213-E-XL-TVP2
Rubix:260213030008
fabricante:0167378730000
EAN:4012801179386
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU213-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1040 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r120000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr128000 N
158,94 Sin IVA
/ unidad
192,32 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h