NJ210-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ210-E-XL-TVP2
Rubix:230210030008
fabricante:0167344160000
EAN:4026677973269
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ210-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto503 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
95,63 Sin IVA
/ unidad
115,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días