NU202-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU202-E-XL-TVP2
Rubix:260202030008
fabricante:0167375390000
EAN:4012801179089
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU202-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia17900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
37,45 € Sin IVA
/ unidad
45,31 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h