NU1020-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1020-XL-M1
Rubix:798030971000
fabricante:0167372020000
EAN:4012801232586
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1020-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1460 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r135000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr116000 N
464,96 Sin IVA
/ unidad
562,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días