Referencias
FAG:NUP2211-E-XL-TVP2
Rubix:272211030008
fabricante:0167409630000
EAN:4012801023023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NUP2211-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 828 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 117000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,31 € Sin IVA
/ unidad
197,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días