NJ306-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ306-E-XL-TVP2
Rubix:230306030008
fabricante:0167360870000
EAN:4012801021029
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ306-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto376 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
78,02 € Sin IVA
/ unidad
94,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días