NJ406-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ406-XL-M1
Rubix:230406040008
fabricante:0192296230000
EAN:4012801177115
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ406-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto872 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r65000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr84000 N
241,65 Sin IVA
/ unidad
292,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días