Referencias
FAG:NU304-E-XL-M1-C3
Rubix:260304053008
fabricante:0190084730030
EAN:4012801591027


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : NU304-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 176 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 11900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,90 € Sin IVA
/ unidad
151,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días