NJ2215-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2215-E-XL-TVP2
Rubix:232215030008
fabricante:0167349980000
EAN:4012801228183
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2215-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto1640 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r208000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr192000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,40 Sin IVA
/ unidad
286,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días