Referencias
FAG:NJ324-E-XL-TVP2
Rubix:230324030008
fabricante:0190045590000
EAN:4012801385626


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : NJ324-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 2650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1416,71 € Sin IVA
/ unidad
1714,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días