NU2238-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2238-E-M1
Rubix:262238050008
fabricante:0167388020000
EAN:4012801338578
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2238-E-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, precisión de rotación en P6
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)92x340x340 mm
Peso neto37000 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura92 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1290 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1650000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1090000 N
5942,48 € Sin IVA
/ unidad
7190,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días