NJ 2211 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NJ 2211 ECML/C3
Rubix:798075248000
fabricante:46961
EAN:7316570360967
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2211 ECML/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto895 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r118000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr114000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,63 Sin IVA
/ unidad
513,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días