Referencias
INA:SL192316
Rubix:824231619022
fabricante:0005397160000
EAN:4012802283419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : SL192316
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6320 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1820 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 560000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1173,89 € Sin IVA
/ unidad
1420,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días