SL182207-A-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182207-A-XL
Rubix:824220718022
fabricante:0501691650000
EAN:4012802212495
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182207-A-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822. . -A, juego de rodillos sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822..-A-XL, conjunto de rodillos completos, una hilera, rodamiento semilocalizado, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x72x72 mm
Peso neto422 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r78000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88000 N
210,49 € Sin IVA
/ unidad
254,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días