NJ2312-E-XL-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2312-E-XL-TVP2-C4
Rubix:232312034008
fabricante:0192254900040
EAN:4012801381758
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2312-E-XL-TVP2-C4


Rodamientos fijos para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto2790 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r260000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr265000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,89 Sin IVA
/ unidad
389,49 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días