NJ307-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ307-E-XL-TVP2
Rubix:230307030008
fabricante:0167361250000
EAN:4012801176996
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ307-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto496 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,45 Sin IVA
/ unidad
104,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h