NN3019-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NN3019-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798926723000
fabricante:0872461800000
EAN:4054369487817
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3019-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r234000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr170000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1032,82 Sin IVA
/ unidad
1249,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días