NJ2304-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2304-E-XL-TVP2
Rubix:232304030008
fabricante:0167353070000
EAN:4012801176880
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2304-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto219 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r39000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49500 N
75,91 Sin IVA
/ unidad
91,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días