N1920-K-M1-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos N19..-K-M1-SP

Ver información técnica

Referencias

FAG:N1920-K-M1-SP
Rubix:798400813000
fabricante:0219375670000
EAN:4012801591881
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1920-K-M1-SP


Los rodamientos cilíndricos están diseñados para aplicaciones con cargas radiales elevadas y altas velocidades de rotación. Están disponibles en un amplio surtido de ejecuciones y variantes y ofrecen una elevada rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Dependiendo de la presencia de hombros en el anillo interior y el anillo exterior, pueden soportar cargas axiales limitadas o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Estos rodamientos de rodillos cilíndricos FAG ofrecen superprecisión y un agujero cónico, al tiempo que combinan una muy baja desviación de circularidad con un ajuste preciso del juego radial interno durante el montaje. Están diseñados para aplicaciones con altas cargas radiales y una muy alta precisión de rotación.

Código:
• N: rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera con dos hombros en el anillo interior y sin hombros en el anillo exterior.
• K: agujero cónico con una conicidad de 1:12.
• M1: jaula de latón de dos piezas guiada por los rodillos.
• SP: clase de precisión especial, designada como superprecisión.

Características:
La variante N de este rodamiento FAG tiene dos hombros en el anillo interior, mientras que el anillo exterior es liso. Esta construcción permite un desplazamiento axial del eje en ambas direcciones, por lo que el rodamiento es especialmente adecuado como rodamiento libre. Los cambios de longitud debidos a la dilatación térmica o a movimientos del eje se absorben porque los rodillos se desplazan sobre la pista sin provocar cargas axiales indeseadas.
El anillo exterior es desmontable, mientras que el anillo interior, la jaula y los rodillos forman una unidad, lo que facilita el montaje y la sustitución en taller. El agujero cónico con una relación de 1:12 permite un apriete gradual durante el montaje y posibilita un ajuste preciso del juego radial interno, adaptado a las condiciones de servicio.
La jaula de latón de dos piezas, guiada por los rodillos, estabiliza la distribución de los rodillos a lo largo de toda la circunferencia. Incluso a altas velocidades reduce el riesgo de interferencias entre los elementos rodantes. La clase de precisión SP garantiza una exactitud dimensional comparable a P5 y una precisión de rotación cercana a P4, con una muy baja desviación de circularidad. Estas propiedades son esenciales para los ejes de máquinas-herramienta que funcionan a altas velocidades y con cargas elevadas.

Mantenimiento:
Los rodamientos de rodillos cilíndricos FAG de esta serie se suministran sin sello integrado (rodamiento abierto). Por tanto, es necesaria una lubricación adecuada desde la puesta en servicio. La elección del lubricante (aceite o grasa) depende de la velocidad de rotación, la carga y la temperatura ambiente.
Los intervalos de recarga deben establecerse en función de las condiciones de servicio, incluyendo la temperatura, la posible contaminación y la intensidad de las cargas. En entornos abiertos o contaminados debe preverse una protección externa, como una tapa, un sello laberíntico u otra construcción de cierre, para limitar la entrada de partículas sólidas o líquidos.
La temperatura de funcionamiento debe controlarse periódicamente. Un aumento anormal de la temperatura puede indicar lubricación insuficiente, sobrecarga o un error de alineación. Mediciones periódicas de vibraciones y ruido permiten detectar prematuramente el desgaste de las pistas o de los rodillos. Cualquier ruido irregular o un patrón de vibración atípico requiere una inspección inmediata.
Al montar en un agujero cónico, el apriete debe realizarse con cuidado para controlar con precisión el juego radial interno. Si es insuficiente, se produce un juego residual excesivo; si es excesivo, el rodamiento puede quedar pretensado y su vida útil reducirse.

Principales Ventajas:
• Compensa las dilataciones térmicas sin cargar el eje gracias a la función integrada de rodamiento libre.
• Sustitución sencilla gracias al anillo exterior desmontable.
• Ajuste preciso del juego radial interno durante el montaje mediante el agujero cónico 1:12.
• Muy baja desviación de circularidad (clase SP) y alta precisión de rotación.
• Distribución estable de los rodillos a altas velocidades gracias a la jaula de latón.

Aplicaciones:
Los rodamientos de rodillos cilíndricos FAG de esta serie se emplean principalmente en la construcción de máquinas y, en particular, en máquinas-herramienta. Proporcionan el soporte radial del husillo principal, donde la precisión de rotación determina directamente la calidad del mecanizado. Fresadoras, tornos CNC, rectificadoras y centros de mecanizado son ejemplos típicos de máquinas en las que estos rodamientos se utilizan en el apoyo del husillo. La clase de precisión SP satisface las altas exigencias de precisión que dichos mecanismos requieren en uso continuo.
Además, estos rodamientos se usan en la industria de la impresión, donde los cilindros de impresión deben mantener una estabilidad radial constante a altas velocidades. La rigidez y la alta precisión de rotación de estos rodamientos contribuyen a una calidad de impresión uniforme a lo largo de todo el ancho de la banda.

Información técnica


Atributos
Peso neto920 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
1576,13 Sin IVA
/ unidad
1907,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días