Referencias
SNR:NJ217EG15
Rubix:230217000106
fabricante:NJ.217.EG15
EAN:3413520039745




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NJ 217
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, unidireccional para cargas axiales, separable, jaula de poliamida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 199000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,03 € Sin IVA
/ unidad
302,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días