NN 3005 K/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NN 3005 K/SP
Rubix:798793430000
fabricante:14455
EAN:7316577012739
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3005 K/SP


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales de altas a muy altas en combinación con velocidades medias a altas. El surtido de SKF incluye muchos diseños y versiones, como los rodamientos estándares y completamente llenos, y también engrasados y sellados. Según la configuración de los aros exteriores e interiores, los rodamientos están disponibles en diseños fijos y libres.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x47x47 mm
Peso neto118 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
740,52 Sin IVA
/ unidad
896,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días