NJ2309-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2309-E-XL-TVP2
Rubix:232309030008
fabricante:0167354390000
EAN:4012801228640
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2309-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto1330 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r154000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr163000 N
206,43 € Sin IVA
/ unidad
249,78 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días