Referencias
NSK:N306WC3
Rubix:200306003002
fabricante:N306WC3 N
EAN:00029176032820


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : N306WC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,22 € Sin IVA
/ unidad
76,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días