N230-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N230-E-XL-M1
Rubix:798401645000
fabricante:0192179510000
EAN:4012801403443
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N230-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto11800 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r590000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr520000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3156,19 Sin IVA
/ unidad
3818,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días