Referencias
FAG:NJ2215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232215033008
fabricante:0167349980030
EAN:4012801023610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : NJ2215-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1600 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 192000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,40 € Sin IVA
/ unidad
286,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días