NU210-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU210-E-XL-TVP2
Rubix:260210030008
fabricante:0167377500000
EAN:4012801179287
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU210-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto487 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
83,73 Sin IVA
/ unidad
101,31 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h