NU340-E-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NU340-E-M1
FAG:NU340-E-TB-M1
Rubix:798395518000
fabricante:0801062260000
EAN:4054366890931
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU340-E-TB-M1


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto57600 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1320 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1180000 N
8118,14 € Sin IVA
/ unidad
9822,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días