Referencias
FAG:NU2336-EX-M1
Rubix:262336050008
fabricante:0192457260000
EAN:4012801628198


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
Detalles de producto : NU2336EX.M1
Rodamientos de rodillos cilíndricos, dimensiones conforme a DIN 5412-1, rodamiento extraíble, desmontable, de una sola hilera, jaula de latón, no sellado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 126x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71800 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.470,01 € Sin IVA
/ unidad
12.668,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días