Referencias
SKF:NU 238 ECML
Rubix:798789737000
fabricante:471784
EAN:7316575087869


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : NU 238 ECML
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22300 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 965000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 800000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3029,81 € Sin IVA
/ unidad
3666,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días