NU1088-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU1088-TB-M1
Rubix:798395493000
fabricante:0815116200000
EAN:4054366897053
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior650 mm
Anchura94 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1088-TB-M1


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto105400 g
Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior650 mm
Anchura94 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia860 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2750000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1560000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21.482,63 Sin IVA
/ unidad
25.993,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días