Referencias
FAG:NNU4944-S-M-SP-C3
Rubix:799205133000
fabricante:0192334180030
EAN:4012801335584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : NNU4944-S-M-SP-C3
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S, casquillos de fricción, de dos hileras, desmontables, con jaula
Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU..-S-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, tres bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NNU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1140000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 510000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6267,49 € Sin IVA
/ unidad
7583,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días