Referencias
NSK:NU413W
Rubix:798109240000
fabricante:NU413W N
EAN:00029176051326


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : NU413 W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3880 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,78 € Sin IVA
/ unidad
397,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días