N218-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N218-E-XL-M1-C3
Rubix:200218053008
fabricante:0192175440030
EAN:4012801403054
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N218-E-XL-M1-C3


Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x160x160 mm
Peso neto2590 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r217000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr215000 N
600,18 € Sin IVA
/ unidad
726,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días