NJ318-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ318-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230318033008
fabricante:0167366050030
EAN:4012801024204
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior720 mm
Anchura226 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ318-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x190x190 mm
Peso neto5400 g
Diámetro interior440 mm
Diámetro exterior720 mm
Anchura226 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr370000 N
591,45 Sin IVA
/ unidad
715,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días